9013FSG2J21 Czujnik ciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183508.jpg.
9013FSG2J21 Czujnik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - NEMA PRESSURES SWITCHES
Nr Katalogowy: 
9013FSG2J21
Kod EAN: 
3389119057141
Symbol Sonepar: 
P00843253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Nema Pressure Switches range, an offer of water pump switches. This water pump switch has 2 normally closed, snap action, DPST-DB (double pole single throw, double break) form YY contacts and a pressure setting value of 30psi to 50psi. The pump switch with a pressure sensor size of 65psi (5psi to 45psi), an adjustable range on rising pressure of 20psi to 65psi and approximate adjustable differential of 15psi to 30psi. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 0.25inch NPSF internal for fluid connection. This switch has a diaphragm actuator which can be operated from any position and adjustable differential scale for internal settings. The enclosure is made of polypropylene. It is available in size of 2.78inch (W) x 3.76inch (D) x 2.8inch (H) and weighs 1lb. It is suitable for all types of pumps such as jets, submersible, reciprocating etc. Suitable for pressure controlling or monitoring of water pumps, compressors, agricultural/irrigation water systems, moulding presses and injection moulders. It is an IP20 and NEMA 1 rated product. This product is certified by CE, CSA and UL. Meets UL 508 and NSF ANSI 61 Annex G standards. Every pressure switch has two operating points, one on rising pressure and one of falling pressure. The operating point on rising pressure is referred to as the TRIP POINT or cut out for pumps and compressors. Power pressure switch rated for the direct control of motors in pump applications. Rugged, robust construction provides a long life and years of uninterrupted, worry-free service. Electromechanical switch to monitor and control pressure conditions for industrial and end-users applications

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar