IEC EN 60947-5-1, IP65, monitorowanie ciśnienia mediów płynnych i gazowych, np. sprężone powietrze, do łączenia obciążeń, ciśnienie wyłączania i włączania ustawiane oddzielnie, z zaworem zwalniającym do złącza śrubowego Ermeto 6 mm
Dane techniczne
Ciśnienie rozrywające
90 bar
Ciśnienie wyłączające
16 bar
Ciśnienie załączające
13.1 bar
Głębokość
96 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
3
Maksymalne ciśnienie pracy
16000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
32 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
400 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
250 V
Szerokość
93 mm
Temperatura średnia
25 - 80 °C
Wysokość
111 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
11.5 A
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Rozmiar gwintu
1/2 cala
Odpowiedni do dozoru
Tak
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rodzaj przyłącza
R 1/2 cala
Odpowiedni jako ogranicznik
Nie
Rodzaj połączenia
Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)