SPP110-600kPa Przetwornik ciśnienia cieczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553454.jpg.
SPP110-600kPa Przetwornik ciśnienia cieczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ PRESSURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
004702060
Symbol Sonepar: 
P01276461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przetworniki ciśnienia SPP110 są przeznaczone do stosowania w systemach rurowych HVAC w celu monitorowania ciśnienia. SPP110 jest elektronicznym przetwornikiem ciśnienia, który przekształca zmierzone ciśnienie na elektryczny sygnał 0 ... 10 Vdc

Dane techniczne

Ciężar
130 kg
Ciśnienie nominalne wg ASME B16.5 (klasa ...)
150
Ciśnienie nominalne zgodnie z EN 1333 (PN ...)
6
Długość kabla
2 m
Głębokość
18 mm
Klasa dokładności
0.5
Napięcie zasilania
25 V
Szerokość
27 mm
Szerokość nominalna
95 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Wysokość
95 mm
Zakres pomiarowy
600 Pa
Zakres temperatury procesu
-40 - 105 °C
Maks. temperatura medium (ciągła)
105 °C
Minimalna temperatura medium (ciągła)
-40 °C
Nadciśnienie maksymalne
1.2 kPa
Średnia temperatura (praca ciągła)
-40 - 105 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Element pomiarowy
Membrana
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Tak
Do pary wodnej
Tak
Do amoniaku
Nie
Do glikolu
Tak
Rozmiar gwintu
1/2 cala
Podłączenie elektryczne
Inne
Do wody
Tak
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Nie
Sygnał wyjściowy
0-10 V
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Materiał korpusu
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Do oleju
Tak
Z odczytem
Nie
Do gazów
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 2 V ... 10 V
Nie
Do powietrza
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z czujnikiem temperatury
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar