XMLA020A2C14 PRESOSTATTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512953.jpg.
XMLA020A2C14 PRESOSTAT
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
NAUTILUS
Nr Katalogowy: 
XMLA020A2C14
Kod EAN: 
3389110149104
Symbol Sonepar: 
P00868896
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XM range, an offer of pressure sensors and switches. This pressure switch controls or regulates pressure or vacuum levels in hydraulic or pneumatic systems. It transforms the pressure change into a digital electrical signal when the preset operating points are reached. This pressure sensor has a fixed differential and is for detection of a single threshold. It incorporates a 1 C/O single-pole contact. It supports a pressure setting range of 0bar to 20bar and maximum permissible accidental pressure of 45bar. It is furnished with 4-pin male connector for electrical connection and PT 1/4inch (female) for fluid connection. It has a diaphragm actuator which can be operated from any position. It offers a long mechanical life with a mechanical durability of about 5 million operating cycles. It is an IP65 rated product. The enclosure is made of zinc alloy. Its dimensions are 35mm (width) x 75mm (depth) x 113mm (height) and weighs 0.715kg. This pressure switch is suitable for controlling fluids such as air (0°C to 70°C), hydraulic oil (0°C to 70°C) and fresh water (0°C to 70°C). It is used for pressure control or monitoring on water pumps, compressors and moulding presses. This product is certified by UL, LROS (Lloyds Register of Shipping), EAC, CSA, CE and BV. It complies with UL 508, EN/IEC 60947-5-1 and CSA C22.2 No 14 standards. One of the most comprehensive catalogues of industrial and power pressure sensors on the market, including a user-friendly electronic transmitter sensor which can be configured in complete simplicity, with unrivalled flexibility. Ex nautilus control pressure switches, pressure transmitters and power pressure switches for industrial pressure control

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
90 bar
Ciśnienie wyłączające
0.6 - 19 bar
Ciśnienie załączające
1 - 20 bar
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Maksymalne ciśnienie pracy
25000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
45 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
250 - 250 V
Nastawa końcowa
600 - 19000 hPa
Nastawa początkowa
1000 - 20000 hPa
Temperatura średnia
70 °C
Zakres ciśnienia załączającego
1 bar
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni do dozoru
Tak
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Nie
Wersja elektroniczna
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XMLZL003 POKRETLO REGULACYJNE 36MM

Opis produktu

Pokrętło regulujące, Ø 36mm,. Gama produktów: Nautilus - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: elektromechaniczny przełącznik ciśnieniowy, elektromechaniczny przełącznik próżniowy - Zastosowanie produktu:...
Porównaj
XMLZL003
XMLZL003 POKRETLO REGULACYJNE 36MM
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar