łącznik ciśn. XML-A 300 bar, skala stała 1 wartość progowa, 1 styk przełączny. rodzina produktów: OsiSense XM - typ produktu: elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy - opis skrócony: XMLA - rozmiar czujnika ciśnienia: 300 bar - specjalne zastosowanie produktu: - - typ obwodu elektrycznego: Obwody sterowania - rodzaj skali: stały różnicowy - wyświetlacz lokalny: bez - regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu: 20...300 bar - regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu: 3.5...265 bar - maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie: 675 bar - ciśnienie niszczące: 1350 bar - urządzenie wykonawcze ciśnieniowe: tłok - materiały mające styczność z płynem: FPM, FKM, mosiądz, PTFE, stal - materiał obudowy: stop cynku - [In] prąd znamionowy: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1, 1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1.