XMLC160D2S13 PRESOSTATTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512985.jpg.
XMLC160D2S13 PRESOSTAT
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
NAUTILUS
Nr Katalogowy: 
XMLC160D2S13
Kod EAN: 
3389110944006
Symbol Sonepar: 
P01805771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OsiSense XM Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy XMLC 160 bar regulacja między dwoma progami 2 C/O

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
720 bar
Ciśnienie wyłączające
3 - 139 bar
Ciśnienie załączające
12 - 160 bar
Głębokość
85 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
2
Maksymalne ciśnienie pracy
200000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
360 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
120 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
250 - 250 V
Nastawa końcowa
3000 - 139000 hPa
Nastawa początkowa
12000 - 160000 hPa
Szerokość
46 mm
Temperatura średnia
160 °C
Wysokość
113 mm
Zakres ciśnienia załączającego
7.3 bar
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wersja elektroniczna
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar