XMLR250M1N25 CZUJNIK CIŚNIENIATELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513036.jpg.
XMLR250M1N25 CZUJNIK CIŚNIENIA
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
NAUTILUS
Nr Katalogowy: 
XMLR250M1N25
Kod EAN: 
3389119611619
Symbol Sonepar: 
P01825649
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ciśnienia z wyjściem NPN, 24V DC, 250 bar, konektor M12. Gama produktów: OsiSense XM - Typ produktu lub komponentu : elektroniczne czujniki ciśnienia - rodzaj pracy łącznika ciśnienia: przekaźnik ciśnienia z 1 wyjściem łączeniowymi - skrócona nazwa urządzenia: XMLR - rozmiar czujnika ciśnienia: 250 bar, 3620 psi - maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie: 10875 psi, 75 mPa, 750 bar - ciśnienie niszczące: 150 mPa, 1500 bar, 21750 psi - płyn sterowany: olej hydrauliczny (-20...80 °C), płynny czynnik chłodniczy (-20...80 °C), powietrze (-20...80 °C), świeża woda (0...80 °C)

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
1500 bar
Ciśnienie wyłączające
20 - 250 bar
Ciśnienie załączające
8 - 160 bar
Głębokość
42 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
1
Liczba styków głównych zwiernych
1
Maksymalne ciśnienie pracy
250000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
750 bar
Napięcie znamionowe Ue przy DC
24 - 24 V
Nastawa końcowa
250000 hPa
Nastawa początkowa
250000 hPa
Szerokość
41 mm
Temperatura średnia
-20 - 80 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
25000000 Pa
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia
1250000 Pa
Wysokość
88 mm
Zakres ciśnienia załączającego
7.5 bar
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Wersja elektroniczna
Tak
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni jako ogranicznik
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar