BI20U-CA40-AP6X2-H1141 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/519121.png.
BI20U-CA40-AP6X2-H1141 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1627200
Symbol Sonepar: 
P01105584
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 40 mm
Możliwość ustawienia do 5 pozycji powierzchni aktywnej
Obudowa czujnika GD-ALSI 12
Powierzchnia aktywna PA6-GF30
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
odporność na pola magnetyczne
wysoka częstotliwość przełączania
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
wyjście PNP NO
złącze M12 x 1