BI5U-Q08-AP6X2-V2131 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/518965.png.
BI5U-Q08-AP6X2-V2131 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1608905
Symbol Sonepar: 
P01111204
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 8 mm
górna powierzchnia aktywna
metal, odlew ciśnieniowy cynku
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
odporność na pola magnetyczne
rozszerzony zakres temperaturowy
wysoka częstotliwość przełączania
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
wyjście PNP NO
złącze M8 x 1