XS1N05NA310 Czujnik indukcyjny krótkiTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513252.jpg.
XS1N05NA310 Czujnik indukcyjny krótki
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - INDUCTIVE SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XS1N05NA310
Kod EAN: 
3389110911008
Symbol Sonepar: 
P00292779
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a miniature cylindrical, flush mountable sensor. Diameter 5mm, threaded M5 x 0.5. It features a brass case and a 2m long cable. It has a sensing distance of 1mm Three-wire, DC supply, 5V to 24V, NO function, NPN solid-state output

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Długość czujnika
29 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Strefa działania
1 mm
Wysokość czujnika
5 mm
Zakres napięcia zasilającego
5 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
5 - 24 V
Średnica czujnika
5 mm
Sposób łączenia na wyjściu
NPN/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Odporność na ściskanie
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Kaskadowość
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gładki
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Powłoka obudowy
Niklowanie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Odporność na zakłócenia polem magnetycznym
Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
Rodzaj interfejsu
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar