XS4P30AB9D2 Czujnik indukcyjnyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513328.jpg.
XS4P30AB9D2 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - INDUCTIVE SENSORS - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XS4P30AB9D2
Symbol Sonepar: 
P10166409
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XS range, an offer of inductive proximity sensors. This general purpose inductive proximity sensor has a cylindrical M30 design and fixed body. It is non-flush mountable and has a frontal detection face. It supports 15mm nominal sensing distance and analogue output. The inductive proximity sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC and no load current consumption of 4mA. It is furnished with 6m cable and Molex 4-pin remote connector for electrical connection. It is an IP67 rated product. The enclosure is made of PBT. The length of this product is 53mm. It is suitable for railway, mobile equipment, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. This product is certified by CE, CSA and UL. Inductive sensors come in flush and non-flush versions, M8, M12, M18, M30 short and long bodies cylindrical forms, standard cubic, rectangular and flat forms. The inductive proximity sensors for non contact sensing of metal objects up to 60mm. It is designed for use in industrial applications relating to presence detection

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
300 Hz
Długość czujnika
53 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
200 mA
Strefa działania
15 mm
Wysokość czujnika
30 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Średnica czujnika
30 mm
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Odporność na ściskanie
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
1
Kaskadowość
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Odporność na zakłócenia polem magnetycznym
Odporność na stałe pole magnetyczne
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XSZB130 ELEMENT DODATKOWY CZUJNIKA

Opis produktu

This product is an accessory of the inductive and capacitive sensors ranges of Telemecanique Sensors. The XSZB130 fixing bracket is designed for 30mm diameter sensors. It has robust and rigid fixing clamp, this enables maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations. It features multiple...
Porównaj
XSZB130
XSZB130 ELEMENT DODATKOWY CZUJNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar