SIRIUS 25x91mm M12 8P Wyłącznik bezpieczeństwaSIEMENS

files/fotob/1108699.png.
SIRIUS 25x91mm M12 8P Wyłącznik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SE63150BB03
Kod EAN: 
4011209900738
Symbol Sonepar: 
P01227894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Contact-free safety switches RFID Rectangular 106 mm x 25 mm Individually coded, single teach-in with M12 connector 8-pole order actuator separately 3SE6310-0BC01 RFID safety switch SIRIUS 3SE63 for space-saving and manipulation-proof monitoring of a guard fence, cover or door with a high (IP69K) degree of protection. Due to their high IP69K degree of protection, the contactless devices are suitable for use in extreme environmental conditions. They offer extensive diagnostic options via LEDs, as well as better installation tolerance of the protective door compared to mechanical switches. The switches can be used for the highest safety requirements specified by PL e or SIL 3. All common safety evaluation devices, e.g. 3SK, can be connected. The RFID safety switches are coded by family (ready for operation and replaceable) or individually coded (multiple or single teach-in capability). Versions with magnetic latching as well as matching actuators (standard or with magnetic latching) are available. Cover caps, spacers and connection cables are available as accessories in various lengths. Safety is a SIRIUS business

Dane techniczne

Długość czujnika
106 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
16 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
10 mm
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
250 mA
Minimalny prąd wyjściowy
500 mA
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Strefa działania
12 mm
Szerokość czujnika
25 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
22 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
20.4 - 26.4 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
20.4 - 26.4 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
20.4 - 26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Rodzaj aktywacji
Transponder
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3SX56012GA10 8-PIN 10m Kabel

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy 8 biegunowy wolny koniec kabla, długość 10 m proste gniazdo M12; 2 A i 30 V Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56012GA10
3SX56012GA10 8-PIN 10m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
3SX56012GA05 8-PIN 5m Kabel

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy 8 biegunowy wolny koniec kabla, długość 5 m, proste gniazdo M12, dla 2 A i 30 V Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56012GA05
3SX56012GA05 8-PIN 5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
3SX56012GA03 8-PIN 3m Kabel

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy 8 biegunowy wolny koniec kabla, długość 3 m, proste gniazdo M12, dla 2 A i 30 V Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56012GA03
3SX56012GA03 8-PIN 3m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar