PD2-LON-SM/PD2-LON-NT-RAL9010 Czujnik obecnościBEG

files/fotob/141482.jpg.
PD2-LON-SM/PD2-LON-NT-RAL9010 Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92300
Kod EAN: 
4007529923007
Symbol Sonepar: 
P01204163
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalnie sterowany czujnik obecnosci do uzytku wewnatrz pomieszczen PD2-LON o kolistej powierzchni obszaru detekcji, do montazu natynkowego i do systemów sterowania budynkiem, opartych na sieci LON Z wbudowanym zlaczem FTT10-BUS, tj. napiecie powyzej 24 V na odrebnym przewodzie Dostepne sa nastepujace warianty: - Czujnik swiatla/ 20100 - Czujnik obecnosci/ 20106 - Sterownik obecnosci/ 21504 - Sterownik stalego oswietlenia/ 21502 - Sterownik komfortu przestrzeni/ 23200 - Przelacznik/ 21201 - Panel/ 21205 Mozliwe jest lokalne wylaczenie ustawien oprogramowania klienta LON przy pomocy opcjonalnego pilota RC-LLW Przyklady zastosowan: biura, sale konferencyjne, szkoly, przedszkola, szpitale itp.

Dane techniczne

Maksymalny czas załączenia
60 min
Maksymalny zasięg na wprost
5 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
System magistralny LON
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar