PD3-1C-FC biały Czujnik obecności p/tBEG

files/fotob/186949.jpg.
PD3-1C-FC biały Czujnik obecności p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92197
Kod EAN: 
4007529921973
Symbol Sonepar: 
P01205449
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Sufitowy czujnik obecności, Jeden kanał załączający światłoZałączanie wszystkich typów opraw oświetleniowych poprzez wysokowydajny przekaźnik, Specjalny system optyczny umożliwiający detekcję nawet najdrobniejszych ruchówFunkcja impulsu seryjnego, Zasięg: maks. d. 10 m (poprzecznie), maks. d. 6 m (frontalny), maks. d. 4 m (siedzący), Zasilanie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Wymiary: FC= d. 85 x 79 mm

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
80 A
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Maksymalny zasięg na wprost
3 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Wysokość
79 mm
Wysokość montażu
2.5 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
85 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
12 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar