BC15-K34-AP4X-H1141 Czujnik pojemnościowyTURCK

files/fotob/519546.png.
BC15-K34-AP4X-H1141 Czujnik pojemnościowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2502126
Symbol Sonepar: 
P01111277
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gładki cylinder Ø 34mm
Tworzywo sztuczne, PBT‐GF30‐V0
Płynna regulacja za pomocą potencjometru
3-przewodowy DC, 10…65 VDC
Styk NO, wyjście PNP
złącze męskie M12 x 1