Charakterystyka
wykrywa szybko rozprzestrzeniający się ogień, któremu towarzyszy nawet niewielka ilość dymu
zasilanie bateryjne
powiadomienie dźwiękowe
podwójna komora jonizująca zapewnia długotrwałą i stabilną pracę
wysoka czułość
sygnalizacja słabych baterii
przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika
przycisk HUSH umożliwiający wyciszenie alarmu
głośny sygnał dźwiękowy
prosty sposób montażu
system uniemożliwiający zamontowanie czujnika bez prawidłowo zainstalowanych baterii
zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą BSI – 537430
5 lat gwarancji
wyprodukowano w Irlandii
PARAMETRY TECHNICZNE____________
zasilanie: bateryjne 1 x 9V DC (w zestawie)
rodzaj czujnika: jonizacyjny
temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
poziom głośności: >85dB/3m
wymiary: 140 x 120 x 45 mm (szer./wys./gł.)