Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny "ECO-CELL", powiadomienie optyczne i dźwiękowe, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm), sygnalizacja słabych baterii. Zgodność z normą EN 50291-1:2010/A1:2012. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 6 lat. Koniec żywotności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody