SD\1B Czujnik dymuSPAMEL

files/fotob/189474.png.
SD\1B Czujnik dymu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SD
Nr Katalogowy: 
SD\1B
Symbol Sonepar: 
P01242423
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik dymu SD\1B pozwala na ciągły monitoring obecności dymu w zamkniętych pomieszczeniach, a w przypadku jego wystąpienia alarmuje sygnałem akustycznym i optycznym. Niewielki gabarytowo czujnik do swojego zasilania wymaga jednej baterii 9V typu 6LR61. Niski stan baterii sygnalizowany jest krótkim, pojedynczym sygnałem dźwiękowym występującym w odstępach czasu ok. 30-40 sekund. Wysoki wskaźnik wykrywalności urządzenia osiągnięto dzięki zastosowaniu w nim zaawansowanego technologicznie czujnika foto – elektrycznego. Na środku obudowy urządzenia umieszczono przycisk z diodą LED, który pozwala na przeprowadzenie testu czujnika

Dane techniczne

Długość
107 mm
Głośność
85 dB(A)
Szerokość
107 mm
Temperatura zadziałania
-10 °C
Wysokość
107 mm
Zakres napięcia zasilającego
9 V
Średnica
107 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Z aprobatą VdS
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Nie dotyczy
Z cokołem
Nie
Zatwierdzone przez CNBOP-PIB
Nie
Zawiera baterię
Brak
Zawiera ładowalny akumulator zapasowy
Nie
Zasilanie podstawowe
Bateria/akumulator
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Urządzenie autonomiczne
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Tak
Czujka dymu
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj przycisku
Nie dotyczy
Do montażu kanałowego
Nie
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar