6109/05-500 TermoregulatorABB

files/fotob/1662273.jpg.
6109/05-500 Termoregulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2CKA006181A0013
Symbol Sonepar: 
P10221787
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulator temperatury pokojowej bez "lokalnej kontroli" i bez wewnętrznego czujnika temperatury. Z uniwersalnym wejściem o: - maks. 5 wejściach binarnych - 4 wejściach binarnych i 1 wejściu analogowym do aktywacji czujników z zasilaniem zewnętrznym 1-10 V/0-10 V - 2 wejściach binarnych i 1 wejściu analogowym do aktywacji czujników z zasilaniem zewnętrznym 1-10 V/0-10 V oraz z zewnętrznym czujnikiem temperatury PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. Konfiguracja główny/podwładny. Z trybem pracy o stałym obciążeniu. Magistrala może być podłączona za pomocą załączonego zacisku magistrali. Klasa regulatora temperatury 1. Wkład do efektywności energetycznej ogrzewania przestrzeni 1,0%

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
5
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Z obsługą lokalną
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Możliwa praca równoległa
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
System magistralny KNX
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar