AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotnościSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1664588.jpg.
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NETBOTZ SENSORS
Nr Katalogowy: 
AP9335TH
Symbol Sonepar: 
P01334052
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten czujnik temperatury i wilgotności jest uniwersalnym czujnikiem monitorującym temperaturę i wilgotność w centrum danych lub szafie sieciowej. IT posiada złącze RJ-45. Długość przewodu wynosi 3,9 m

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC

Opis produktu

The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or...

Dane techniczne

Głębokość
44.6 mm
Moc znamionowa
24 VA
Pojemność
Ah [MV]
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
45.2 mm
Wysokość
22 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
AP9810
UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9613 Karta bezpotencjałowa

Opis produktu

The Dry Contact I/O Card provides 6 configurable output relays and 4 input contacts to monitor external triggers and initiate actions on external devices. The 2 Universal I/O (UIO) ports support optional environmental sensors and the Dry Contact I/O Accessory. The Dry Contact I/O Accessory provides 2...

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba portów 10 Mbps RJ45
2
Szerokość
121 mm
Wysokość
38 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Rodzaj budowy
Inne
Fast Ethernet
Nie
Akcesorium
Tak
Ethernet
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
AP9613
AP9613 Karta bezpotencjałowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar