DA1TT140 PTC 140ST (3szt) Zestaw sondSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502369.jpg.
DA1TT140 PTC 140ST (3szt) Zestaw sond
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS LT3
Nr Katalogowy: 
DA1TT140
Kod EAN: 
3389110531879
Symbol Sonepar: 
P01846297
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Termistor PTC DA1-T, sonda potrójna, 140°C. rodzina produktów: DA1 - typ produktu: sonda termistora - opis skrócony: DA1TT - akcesoria / oddzielna kategoria części: wyposażenie zabezpieczenia - liczba na zestaw: zestaw 10 szt. - temepratura otoczenia dla pracy: 140 °C. Zalety: .. Zastosowanie: .. Zalety: Inteligentny produkt z wbudowaną funkcją sterowania temperaturą maszyny i szybka, prosta selekcja.... Zastosowanie: - Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd.:, Zabezpieczenie ogólne i zabezpieczenie silników z sondami PTC., Zabezpieczenie rezystorów, łożysk, kondensatorów., Częste rozruchy, ciężkie warunki przemysłowe..

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
1 m
Długość sondy
250 mm
Zakres pomiarowy
140 - 140 °C
Materiał
Inne
Model
Pin/sztyft

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar