253015 Wspornik dachowy typ FBDEHN

files/fotob/1780619.jpg.
253015 Wspornik dachowy typ FB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
253015
Kod EAN: 
4013364022201
Symbol Sonepar: 
P00478427
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsporniki dachowe z pojedynczym uchwytem, typ FB, do mocowania drutów okrągłych lub płaskowników (z adapterem) na dachach płaskich, luźne prowadzenie przewodu. Wykonanie dwuczęściowe składające się z uchwytu przewodu i płytki podstawy z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV i bezhalogenowe, z wciśniętym blokiem z odpornego na mróz betonu. Blok i wspornik oddzielnie mogą być poddane recyklingowi.

Dane techniczne

Długość wspornika
100 mm
Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
56 mm
Średnica przewodu
8 - 8 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zatrzaskowy
Sposób montażu
Zaciskanie
Zastosowanie
Dach płaski
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Materiał elementu nośnego
Beton

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

102010 Podstawa betonowa B55 fi337

Opis produktu

Podstawa betonowa do iglic odgromowych, do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich oraz do ustawiania wsporników dystansujący np. do odseparowanych przewodów otokowych lub wolnostojących iglic odgromowych w statywach na trzech nogach (o wadze zaledwie 17 kg). Wykonanie do układania jedna na drugiej...

Dane techniczne

Ciężar
17 kg
Średnica
337 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Klin
Porównaj
102010
102010 Podstawa betonowa B55 fi337
Szybki podgląd: Opis i parametry
102050 Podkładka PCV do podstawy

Opis produktu

Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie duże do podstaw 17 kg

Dane techniczne

Ciężar
0.217 kg
Średnica
370 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Podkładka
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Gwint
Porównaj
102050
102050 Podkładka PCV do podstawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
102060 Podkładka PCV do podstawy

Opis produktu

Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie małe do podstaw 8,5 kg

Dane techniczne

Ciężar
8.5 kg
Średnica
280 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Podkładka
Porównaj
102060
102060 Podkładka PCV do podstawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
102075 Podstawa betonowa B55 fi240

Opis produktu

Podstawa betonowa do iglic odgromowych, drut okrągły 10 mm (długość 1000 mm), do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich oraz do ustawiania wsporników dystansujący np. do odseparowanych przewodów otokowych ze wspornikami dystansującymi DEHNiso, drut okrągły 16 mm, długość do 675 mm (odstęp 0,8...

Dane techniczne

Ciężar
8.5 kg
Średnica
240 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Klin
Porównaj
102075
102075 Podstawa betonowa B55 fi240
Szybki podgląd: Opis i parametry
102340 Podstawa betonowa z klinem

Opis produktu

Podstawa betonowa do iglic odgromowych, do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich oraz do ustawiania wsporników dystansujący np. do odseparowanych przewodów otokowych lub wolnostojących iglic odgromowych w statywach na trzech nogach (o wadze zaledwie 17 kg). Wykonanie do układania jedna na drugiej...

Dane techniczne

Ciężar
17 kg
Średnica
337 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Klin
Porównaj
102340
102340 Podstawa betonowa z klinem
Szybki podgląd: Opis i parametry
253021 Adapter do płaskownika 30mm

Opis produktu

Adapter płaskownika do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB i KF, do płaskowników 30 mm. Wykonanie z luźnym prowadzeniem przewodu
Porównaj
253021
253021 Adapter do płaskownika 30mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
253023 Adapter do drutu 10mm

Opis produktu

Adapter drutu okrągłego do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB i KF, do drutu okrągłego Ø10 mm. Wykonanie z luźnym prowadzeniem przewodu
Porównaj
253023
253023 Adapter do drutu 10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
253025 Klamra do wspornika typ FB

Opis produktu

Adapter drutu okrągłego do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB i KF, zapewnia dodatkowe mocowanie wspornika na ułożonym przewodzie odgromowym na dachach pochyłych. Wykonanie ze sztywnym prowadzeniem przewodu
Porównaj
253025
253025 Klamra do wspornika typ FB
Szybki podgląd: Opis i parametry
253026 Adapter do wspornika FB

Opis produktu

Adapter do układania przewodów HVI (czarne) lub HVI light na płaskich dachach. Do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB (art. nr 253 015) oraz KF (art. nr 253 030)
Porównaj
253026
253026 Adapter do wspornika FB
Szybki podgląd: Opis i parametry
253229 Wspornik dachowy do HVI 20-23mm

Opis produktu

Wspornik dachowy z dwuśrubową płytką dociskową ze stali nierdzewnej do układania przewodu HVI na dachach płaskich. Wykonanie z bloczkiem betonowym i podkładką, do przewodów 20-23 mm (sztywne prowadzenie przewodu)

Dane techniczne

Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
87 mm
Średnica przewodu
20 - 23 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Sposób montażu
Inne
Zastosowanie
Dach płaski
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał elementu nośnego
Beton
Porównaj
253229
253229 Wspornik dachowy do HVI 20-23mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar