FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 RozdzielaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1817043.jpg.
FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 Rozdzielacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1208051
Symbol Sonepar: 
P10252924
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
115 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
130 mm
Z liczbą złączy/adapterów
2
Z obudową
Tak
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego
LC-Duplex
Z pigtailami
Nie
Z płytą czołową
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 Akcesorium do światłowodów

Opis produktu

Akcesoria do światłowodów, stopień ochrony: IP20, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: biały
Porównaj
1407032
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 Akcesorium do światłowodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/10 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP65/IP67, długość kabla: 10 m

Dane techniczne

Długość
10 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087168
FOC-17P4-17P4-GL01/10 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/20 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Seria M17 z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 4-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 20 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych...

Dane techniczne

Długość
20 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087167
FOC-17P4-17P4-GL01/20 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/30 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Seria M17 z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 4-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 30 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych...

Dane techniczne

Długość
30 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087166
FOC-17P4-17P4-GL01/30 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/40 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Seria M17 z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 4-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 40 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych...

Dane techniczne

Długość
40 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087165
FOC-17P4-17P4-GL01/40 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/50 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Seria M17 z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 4-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 50 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych...

Dane techniczne

Długość
50 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087164
FOC-17P4-17P4-GL01/50 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/100 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Seria M17 z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 4-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 100 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych...

Dane techniczne

Długość
100 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087158
FOC-17P4-17P4-GL01/100 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/160 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Seria M17 z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 4-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 160 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych...

Dane techniczne

Długość
160 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087143
FOC-17P4-17P4-GL01/160 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-17P4-17P4-GL01/200 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Seria M17 z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 4-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 200 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych...

Dane techniczne

Długość
200 m
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj kabla
Breakout
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
1087138
FOC-17P4-17P4-GL01/200 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar