UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 4x0,25 Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/95090.jpg.
UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 4x0,25 Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7038884
Kod EAN: 
4044776096917
Symbol Sonepar: 
P01243572
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekranowane i nieekranowane przewody do transmisji danych dla zlaczy M8, M12, Przewody sprzedawane na metry do okablowania czujników/elementów wykonawczych w ramach UNITRONIC® Fieldbus, Technika automatyzacji, Budowa maszyn, Budowa instalacji przemyslowych, UNITRONIC® SENSOR LifYY zyly z bardzo cienkich drucików z czystej miedzi, zgodnie z VDE 0295 klasa 6. Izolacja zyly PVC, plaszcz zewnetrzny z PVC, UNITRONIC® SENSOR DESINA® LifY11Y przewód: linka z bardzo cienkich drucików z czystej miedzi, zgodnie z VDE 0295, klasa 6; specjalna izolacja z PVC, zyly skrecone warstwowo; kolorystyka zyl zgodnie z DESINA® (brazowy, bialy, niebieski, czarny). Plaszcz ze, UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y oraz SENSOR FD Li9YC11Y AWM UL Style 20549, 80 °C/300 V. Zyla: linka miedziana z bardzo cienkich drucików zgodnie z DIN VDE 0295 klasa 6, izolacja zyly: polipropylen zmodyfikowany (PP), plaszcz zewnetrzny: poliuretan bezhaloge, UNITRONIC® SENSOR FD seria przewodów do uzycia w prowadnicach lancuchowych, Kod koloru zyly zgodnie z DIN EN 50044, 3x0,25 mm² lub 0,34mm² 1 = brazowy, 2 = niebieski, 3 = czarny, 4x0,25 mm² lub 0,34 mm2 1 = brazowy, 2 = bialy, 3 = niebieski, 4 = czarny, 5x 0,25 mm2 badz 0,34 mm2 1= brazowy, 2 = bialy, 3 = niebieski, 4 = czarny, 5 =szary, 8x 0,25mm2 1= bialy, 2=brazowy, 3= zielony, 4= zólty, 5= szary, 6= rózowy, 7= niebieski, 8= czerwony
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar