XGHB444345 Element RFIDTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183841.jpg.
XGHB444345 Element RFID
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ADVANCED DETECTION
Nr Katalogowy: 
XGHB444345
Kod EAN: 
3389119021258
Symbol Sonepar: 
P01868173
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rfid Elektroniczne tagi — 13,56 MHz — format C 40x40x15mm, 3408 bajtów. Gama produktów: OsiSense XG - Typ produktu lub komponentu : znacznik elektroniczny - nazwa elektronicznej etykiety RFID: XGHB - częstotliwość RFID: 13.56 MHz - projekt: Kształt płaski 40 x 40 x 15 - pojemność pamięci: 3408 kB - nazwa kasety: XGCS - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 33 mm z XGCS49, 48 mm z XGCS85, 48 mm z XGCS89 - wymiar zewnętrzny: 40 x 40 x 15 mm - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka - odczyt czasu: 9.25 + 0.375 x (liczba 16-bitowych słów) ms - zanotuj czas: 13 + 0.8 x (liczba 16-bitowych słów) ms - stopień ochrony IP: IP68 - sposób mocowania: przez zapinki, Wkrętami

Dane techniczne

Ciężar
31 g
Głębokość
40 mm
Maksymalny zakres transmisji
48 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
15 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Protokół radiowy
Inne
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar