SIRIUS 25x91mm Aktywator wyłączników bezp.SIEMENS

files/fotob/1110939.png.
SIRIUS 25x91mm Aktywator wyłączników bezp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SE63101BC01
Kod EAN: 
4011209900684
Symbol Sonepar: 
P01652091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość czujnika
91 mm
Szerokość czujnika
25 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
22 mm
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3SX56012GA10 8-PIN 10m Kabel

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy 8 biegunowy wolny koniec kabla, długość 10 m proste gniazdo M12; 2 A i 30 V Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56012GA10
3SX56012GA10 8-PIN 10m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
3SX56012GA05 8-PIN 5m Kabel

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy 8 biegunowy wolny koniec kabla, długość 5 m, proste gniazdo M12, dla 2 A i 30 V Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56012GA05
3SX56012GA05 8-PIN 5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
3SX56012GA03 8-PIN 3m Kabel

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy 8 biegunowy wolny koniec kabla, długość 3 m, proste gniazdo M12, dla 2 A i 30 V Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56012GA03
3SX56012GA03 8-PIN 3m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12 8P Złącze

Opis produktu

RF connector M12 8-pole, male, straight, Screw terminal minimum order quantity 5 units. SIMATIC RFM12, 8 pin, male, straight

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 0.5 mm²
Prąd znamionowy In
2 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kodowanie złącza okrągłego M12
A
Typ ochronnika przepięciowego
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
6GT20900BE00
M12 8P Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar