ASK-1T4.4-NP Mata bezpieczeństwaABB

files/fotob/1659326.png.
ASK-1T4.4-NP Mata bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASK-1
Nr Katalogowy: 
2TLA076310R1100
Kod EAN: 
7350024461879
Symbol Sonepar: 
P01712762
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ASK-1T4.4-NP 1x1 to mata bezpieczeństwa z wtopioną listwą krawędziową rampy. Obszar chroniony wynosi 1000 x 1000 mm. Wyposażony w kable 2 x 5 m (2 x 0,34 mm2 - w osłonie PU), każdy ze złączem męskim M8

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Maksymalny prąd (Imax)
0.1 A
Szerokość
1000 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 55 °C
Wysokość
10 mm
Maksymalna siła nacisku przy średnicy 80 mm
2000 N
Maksymalne napięcie robocze (Umax)
24 V
Minimalna siła przełączania przy średnicy 80 mm
150 N
Kolor
Czarny
Materiał
Poliuretan (PUR)
Model
Mata bezpieczeństwa
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z osłoną krawędzi
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar