9007FTUB1M11 SQUARE D Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184412.jpg.
9007FTUB1M11 SQUARE D Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - NEMA LIMIT SWITCHES & SNAP SWITCHES
Nr Katalogowy: 
9007FTUB1M11
Kod EAN: 
3389119056687
Symbol Sonepar: 
P00761410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Nema Limit Switches range. This limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has a single pole double throw, double break, form Z, snap action contacts. It provides switch actuation of CW (from left). The limit switch has a spring return without operating lever operator and supports the lateral approach. The movement of operating head is rotary. It is a limit switch with a rated voltage of 600V AC and rated operating current of 20A. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP67 and NEMA 1/2/4/12/13 rated product. This limit switch has a fixed body, made of cast zinc. Its dimensions are 57.15mm (width) x 86.61mm (depth) x 118.36mm (height). It weighs 1.13kg. It is suitable for foundry casting applications. The 9007 T/FT mill and foundry for severe duty applications, convertible sequences, 59mm housing, including spring return, maintained and neutral position versions. The 9007 series limit switches are designed to withstand harsh industrial environments and are available in a wide range of options

Dane techniczne

Długość czujnika
86.6 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
25.4 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-23 - 85 °C
Wysokość czujnika
101.6 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
12.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
1 A
Funkcja przełączająca
Inne
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Z kablem przyłączeniowym
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wyjście elektroniczne
Tak
Wymuszone rozłączanie
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar