JSTD25F Manipulator oburęcznyABB

files/fotob/1658463.jpg.
JSTD25F Manipulator oburęczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
JSTD25
Nr Katalogowy: 
2TLA020007R6000
Kod EAN: 
7350024460322
Symbol Sonepar: 
P01294113
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

JSTD25F to urządzenie dwuręczne z dwoma Safeballami JSTD1-B. Safeball są montowane na każdym końcu aluminiowego profilu 44x88 przeznaczonego do obsługi oburęcznej. Safeball są wstępnie podłączone do męskiego złącza M12-5 i zabezpieczone kołnierzami. Stanowiska sterujące JSTD25 to gotowe urządzenia obsługujące obie ręce, oferujące dobrą ergonomię Safeball. Można je stosować jako urządzenia stacjonarne, łatwe w montażu lub jako urządzenia mobilne. Wszystkie modele wyposażone są w kołnierze chroniące Safeball przed przypadkowym uruchomieniem oraz przed uszkodzeniem w przypadku upuszczenia urządzenia na podłogę, gdy jest ono używane jako urządzenie mobilne

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Możliwość kontroli zwarcia
Nie
Okablowany blok zacisków
Tak
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Schemat sterowania oburęcznego
Tak
Wymuszone rozłączanie
Tak
Z przełącznikiem blokady
Tak
Ze stopą
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar