NI6U-EH6,5-RP6X-V1131 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/520102.png.
NI6U-EH6,5-RP6X-V1131 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4635832
Symbol Sonepar: 
P01107547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gładki cylinder o średnicy 6.5 mm
stal nierdzewna 1.4404
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
stopień ochrony IP68
odporność na pola magnetyczne
duży zakres detekcji
wysoka częstotliwość przełączania
zintegrowany układ dodatkowego ekranowania
mała strefa przymusowo wolna od metalu
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
wyjście PNP NZ
złącze M8 x 1