Kurtyna świetlna Orion1 Extended, nadajnik + odbiornik, rozdzielczość=30mm (dłoń), wysokość chroniona=1500mm, zasięg=0,2-20m, typ 4. Orion1 Extended to łatwa w obsłudze kurtyna świetlna o kompaktowych wymiarach. Posiada dwie rozdzielczości wykrywania palców i dłoni oraz zaawansowane funkcje, takie jak kaskadowanie, wyciszanie i wygaszanie. Kurtyny świetlne są zwykle umieszczane w pobliżu strefy niebezpiecznej, gdy konieczny jest wielokrotny dostęp do maszyny, na przykład w przypadku maszyn serwisowanych ręcznie
Dane techniczne
Czas reakcji
20 ms
Długość czujnika
40.8 mm
Długość fali sensora
950 nm
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
500 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
24 V
Rozdzielczość
30 mm
Rozdzielczość kurtyny świetlnej
30 mm
Szerokość czujnika
35 mm
Temperatura otoczenia
50 °C
Wysokość czujnika
6.4 mm
Wysokość pola ochronnego
1500 mm
Zasięg działania
20 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 3
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z blokadą ponownego zadziałania
Tak
Z kodowaniem wiązek
Tak
Rozdzielczość zredukowana
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj wyjść OSSD
PNP
Możliwość sterowania impulsowego
Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Możliwość przełączenia na sterowanie ręczne (override)