RT-56 SONDA 1,5m Czujnik temperaturyF&F

files/fotob/2283241.jpg.
RT-56 SONDA 1,5m Czujnik temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RT
Nr Katalogowy: 
SONDA-RT56
Kod EAN: 
5908312593294
Symbol Sonepar: 
P01357482
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zakres pomiarowy -100÷400°C Typ czujnika temperatury PT100 Wymiary czujnika Ø4; h: 85 mm Izolacja czujnika metalowa tuleja Przewód PC 3×0,34 mm²; l: 1,5 m w oplocie metalowym

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 m
Długość sondy
0 mm
Zakres pomiarowy
-100 - 400 °C
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Zacisk

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

RT-45 SONDA NTC Reg.temperatura akcesoria RT-824/825
Porównaj
F&F
SONDA-RT45

RT-45 SONDA NTC Reg.temperatura akcesoria...

RT-45 SONDA NTC Reg.temperatura akcesoria RT-824/825
RT-4 SONDA DS18S20 Reg.temperatura akcesoria crt-04
Porównaj
F&F
SONDA-RT4

RT-4 SONDA DS18S20 Reg.temperatura akcesoria...

RT-4 SONDA DS18S20 Reg.temperatura akcesoria crt-04
RT-2 SONDA KTY10-6 Reg.temperatura akcesoria RT-823/826
Porównaj
F&F
SONDA-RT2

RT-2 SONDA KTY10-6 Reg.temperatura akcesoria...

RT-2 SONDA KTY10-6 Reg.temperatura akcesoria RT-823/826
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar