STP 120-120 Czujnik temp.zanurzeniowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553460.jpg.
STP 120-120 Czujnik temp.zanurzeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ TEMPERATURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
5123160010
Kod EAN: 
7332552012211
Symbol Sonepar: 
P01149044
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacelogic z serii STP120 to zanurzeniowe czujniki temperatury przeznaczone do montażu zanurzeniowego w systemach rurowych bez konieczności stosowania kieszeni/studni. STP120-120 jest wyposażony w sondę o długości 120 mm

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
150 °C
Rezystancja
1800 Ω
Zakres pomiarowy
-40 - 150 °C
Długość wkładki
125 mm
Głębokość obudowy
65 mm
Szerokość obudowy
85 mm
Wysokość obudowy
45 mm
Rodzaj czujnika
NTC
Model
Sonda
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ciśnienia urządzenia
PN 16
Bezprzewodowe
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Materiał rurki zanurzeniowej
Stal nierdzewna
Rozmiar gwintu
1/2 cala
Z oddzielną tuleją zanurzeniową
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar