XC2JC10151 Wyłącznik krań.dźwignia z prętaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183532.jpg.
XC2JC10151 Wyłącznik krań.dźwignia z pręta
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XC2JC10151
Kod EAN: 
3389110327823
Symbol Sonepar: 
P00040644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 1 changeover, form Za, snap action contacts. It provides switch actuation by any moving part. The limit switch has a steel square rod lever and supports the lateral approach in 2 directions. The movement of operating head is rotary. It is a limit switch with a rated operating current of 3A at 240V AC and 0.27A at 250V DC. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP65/IP657 and IK08 rated product. This rotary head limit switch has a fixed body, made of metal. Its dimensions are 40mm (width) x 65mm (depth) x 141mm (height). It weighs 0.605kg. It is suitable for the specific applications such as hoisting, mining, minerals and metals or belt conveying. This product is certified by DEMKO, NEMKO and CSA. It meets VDE 0660-200, UL 508, IEC 60337-1, CSA C22.2 No 14 and EN/IEC 60947-5-1 standards. European standard products (EN 50047) have positive opening contacts, even in snap action versions which allow use in safety applications. The IEC limit switch offers a positive opening on all snap contacts, for safer machinery. The switch is available with modular design for easier maintenance

Dane techniczne

Długość czujnika
41 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
81 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia prętowa
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Wymuszone rozłączanie
Nie
Położenie elementu przełączającego
Inne
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCKZ01 Element dodatkowy dla xck

Opis produktu

Blok styków łącznika krańcowego, 1 styk C/O, zaciski śrubowe. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : blok styków wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCKZ - korpus powiązany: ZC2JC1, ZC2JC15, ZC2JC16 - Działanie styków:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XCKZ01
XCKZ01 Element dodatkowy dla xck
Szybki podgląd: Opis i parametry
XESP1021 Blok styków

Opis produktu

Blok styków łącznika krań. XESP, 2C/O działanie migowe, jednoczesne, posreb.. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : blok styków wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XESP - korpus powiązany: ZC2JC2, ZC2JC26 - Działanie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XESP1021
XESP1021 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
XESP1031 Blok styków

Opis produktu

Blok styków łącznika krańcowego, 2 styki C/O. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : blok styków wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XESP - korpus powiązany: ZC2JC4, ZC2JC46 - Działanie styków: działanie migowe, przesunięte...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XESP1031
XESP1031 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar