XCRA15 Wyłącznik krańc.dźwignia+rolkaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185251.jpg.
XCRA15 Wyłącznik krańc.dźwignia+rolka
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XCRA15
Kod EAN: 
3389110652048
Symbol Sonepar: 
P00040811
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 2 x (1 normally closed + 1 normally opened), snap action contacts with positive opening operation and provides switch actuation by any moving part. It has a spring return thermoplastic roller lever and supports lateral approach in 2 directions. The movement of limit switch operating head is rotary. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 1 entry tapped for PG13.5 cable gland. It is an IP54 rated product. It has a rated operational current of 3A at 240V AC, 0.27A at 250V AC and a conventional enclosed thermal current of 10A. Its mechanical durability is about 10 million operating cycles, electrical durability is 5 million operating cycles. This limit switch has a fixed type body which is made of zinc alloy. Its dimensions are 85mm (Width) x 75mm (Depth) x 95mm (Height) and weighs 1.155kg. It is suitable for hoisting and mechanical handling applications. This product is certified by CCC and CSA. It meets EN 60947-5-1, EN 60204-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, NF C 79-130 and CSA C22.2 No 14 standards. Special format limit switches for severe environments

Dane techniczne

Długość czujnika
75 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość czujnika
85 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
95 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia z rolką o regulowanej długości
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Wyjście elektroniczne
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Rodzaj interfejsu
Brak
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCRZ09 Wspornik wył.krańc.pręt

Opis produktu

This quick fixing release bracket is designed for the XCRA, XCRB, XCRE and XCRF limit switches. The XCR offer is a range of limit switches designed for hoisting and material handling applications
Porównaj
XCRZ09
XCRZ09 Wspornik wył.krańc.pręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCRZ05 Dźwignia z rolką

Opis produktu

This product is part of the XC Special range, an offer of industrial application-specific limit switches. This limit switch lever has a large thermoplastic roller lever operator and provides a lateral approach with the positive opening operation. It is a switch lever with a rotary movement. It is suitable...
Porównaj
XCRZ05
XCRZ05 Dźwignia z rolką
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCRZ04 Dźwignia wył.krańc.pręt

Opis produktu

Dźw. łącznika krań. XCRZ, pręt stalowy kwadr. 6mm, L=200mm. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCRZ - Zgodność produktu: XCRA, XCRB - ruch głowicy operacyjnej: obrotowy - załączenie łącznika:...
Porównaj
XCRZ04
XCRZ04 Dźwignia wył.krańc.pręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCRZ03 Dźwignia wył.krańc.pręt

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego pręt stalowy kwadratowy, 6mm, długość 200mm. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCRZ - Zgodność produktu: XCKMR, XCKVR, XCRA, XCRB - ruch głowicy operacyjnej:...
Porównaj
XCRZ03
XCRZ03 Dźwignia wył.krańc.pręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCRZ02 Dźwignia wył.krańc.pręt

Opis produktu

Dźw. łącznika krań. XCRZ, termopl. dźw. z rolką dla łącznika krań.. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCRZ - Zgodność produktu: XCRA, XCRB - ruch głowicy operacyjnej: obrotowy - rodzaj...
Porównaj
XCRZ02
XCRZ02 Dźwignia wył.krańc.pręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar