Łącznik kodowany magnetycznie z wyjściem PNP, 1NO+1NO, 24V DC, konektor M12. Gama produktów: Preventa Safety detekcja - Nazwa komponentu: XCSDM3 - Rozmiar: 100 x 34 x 32 mm - typ i konfiguracja styków: 1 NO + 1 NO - materiał: plastik - Połączenie elektryczne: złącze - kierunek zbliżenia: 9 kierunkowy
Dane techniczne
Długość czujnika
32 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
20 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
10 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
1500 mA
Minimalny prąd wyjściowy
1500 mA
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
2
Strefa działania
20 mm
Szerokość czujnika
34 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
100 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj napięcia
DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom d
Powłoka obudowy
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Rodzaj aktywacji
Magnes
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
2
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
This XZ Connection Cable has a straight 8-pin M12 connectors with a 2 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a nickel plated brass enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSR standalone...
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-50 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
2 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
This XZ Connection Cable has a straight 8-pin M12 connectors with a 2 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a stainless steel 316L enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with cULus standard...
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
2 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 5-pin M12 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej