XCSDMC59010EX Łącznik magnetyczny kodowanyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184685.jpg.
XCSDMC59010EX Łącznik magnetyczny kodowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ELECTRONIC SAFETY
Nr Katalogowy: 
XCSDMC59010EX
Kod EAN: 
3389118299306
Symbol Sonepar: 
P01513893
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XCS ATEX D range, an offer of safety switches for explosive atmosphere. The coded magnetic switch is an electrical switch that makes or breaks contact in the presence of a magnetic field. It has 1 normally closed + 1 normally opened, staggered contacts. It is a switch with a rated operational current of 100mA, rated operational voltage of 24V DC, a switching capacity of 0.1 to 100mA and maximum switching voltage of 100V DC. It is designed to operate in hazardous environments. It is furnished with a 10m pre-cabled (4 x 0.25mm²) for electrical connection. It supports lateral approach in 3 directions. It offers long electrical life with electrical durability of about 1.2 million operating cycles. It is an IP66 and IP67 rated product. The casing is made of thermoplastic PBT. Its dimensions are 16mm (Width) x 7mm (Depth) x 51mm (Height) and weighs 0.101kg. It is intended for dangerous machines in all sectors, such as packaging, handling, robotics, machine tools, presses, automotive sector. This product is certified by BG, CSA, UL. It meets CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/ISO 12100, ISO 14119 and UL 508 standards. The coded magnetic switch offers protection of operators by stopping the machine when the actuator attached to the machine guard is withdrawn from the head of the switch. Safety switches for the protection of operators, by controlling the safe opening and interlocking of guards and covers in your installations

Dane techniczne

Długość czujnika
7 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
15 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
5 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Minimalny prąd wyjściowy
100 mA
Strefa działania
15 mm
Szerokość czujnika
16 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Wysokość czujnika
51 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
Styk przekaźnika
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 2D
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 2G
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj aktywacji
Magnes
Powłoka obudowy
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

XZCP53P11L5 8-pin 5m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XZCP53P11L5

XZCP53P11L5 8-pin 5m 90st. Kabel M12 ze złączem...

XZCP53P11L5 8-pin 5m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
XZCP53P11L25 8-pin 25m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XZCP53P11L25

XZCP53P11L25 8-pin 25m 90st. Kabel M12 ze...

XZCP53P11L25 8-pin 25m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
XZCP53P11L2 8-pin 2m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XZCP53P11L2

XZCP53P11L2 8-pin 2m 90st. Kabel M12 ze złączem...

XZCP53P11L2 8-pin 2m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
XZCP53P11L15 8-pin 15m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XZCP53P11L15

XZCP53P11L15 8-pin 15m 90st. Kabel M12 ze...

XZCP53P11L15 8-pin 15m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
XZCP53P11L10 8-pin 10m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XZCP53P11L10

XZCP53P11L10 8-pin 10m 90st. Kabel M12 ze...

XZCP53P11L10 8-pin 10m 90st. Kabel M12 ze złączem żeńskim

Produkty powiązane i akcesoria

XZCP1041L5 Zł.wtyk.M8 kątowe 4PINY

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 elbowed female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP1041L5
XZCP1041L5 Zł.wtyk.M8 kątowe 4PINY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1041L2 Zł.wtyk.kątowe M8 4PINY

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 elbowed female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP1041L2
XZCP1041L2 Zł.wtyk.kątowe M8 4PINY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1041L10 Przedł.żeński M8 kątowy

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 elbowed female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP1041L10
XZCP1041L10 Przedł.żeński M8 kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP0941L5 Zł.wtyk.M8 proste 4PINY

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-5 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-35 - 90 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
75 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP0941L5
XZCP0941L5 Zł.wtyk.M8 proste 4PINY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP0941L2 Zł.wtyk.M8 proste 4PINY

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP0941L2
XZCP0941L2 Zł.wtyk.M8 proste 4PINY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP0941L10 Przedł.żeński M8 dł.10m

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP0941L10
XZCP0941L10 Przedł.żeński M8 dł.10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar