XCSLF3737342 2NO+2NC 230V Wyłącznik krańcowy bezpiecz.TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183758.jpg.
XCSLF3737342 2NO+2NC 230V Wyłącznik krańcowy bezpiecz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XCSLF3737342
Kod EAN: 
3606489413484
Symbol Sonepar: 
P01887171
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik krańcowy z blokadą elektromagnesem 4NC+2NO 230V 3 wejścia kablowe M20. Gama produktów: Preventa Safety detekcja - Typ produktu lub komponentu : łącznik bezpieczeństwa - Nazwa komponentu: XCSLF - Typ głowicy: głowica rewolwerowa na klucz - typ i konfiguracja styków: 2 NC + 1 NO - blokada elektromagnesu: blokowanie przez wyłączenie i odblokowywanie przez załączenie elektromagnesu - zewnętrzna średnica kabla: 7...13 mm - Przyłącza elektryczne: zacisk sprężynowy, elastyczne kable z odsłoniętymi końcówkami 13 mm 2 x 0,5 mm², zacisk sprężynowy, elastyczny lub stały przewód 1 x 1,5 mm² - sygnalizacja lokalna: 1 LED pomarańczowy (aktor wycofany), 1 LED zielony (aktor zamontowany i ustalony)

Dane techniczne

Długość czujnika
51 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Siła zastawki
20 N
Szerokość czujnika
44 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
205 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.75 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
0.55 A
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Z odblokowaniem dodatkowym
Nie
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu spoczynkowego (ryglowanie sprężyną)
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Powłoka obudowy
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCSZ25 Klucz do wył.krańcowego

Opis produktu

Komplet kluczy do XCSC, XCSE, XCSB. Gama produktów: Preventa Safety detekcja - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: klucze do urządzenia otwierającego z wymuszoną blokadą wzajemną - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych:...
Porównaj
XCSZ25
XCSZ25 Klucz do wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ90 Blok.uniemożliwiająca wpr.klucza

Opis produktu

The Preventa XCS range is an offer of safety switches. This padlocking device is an accessory for Preventa XCSA, XCSB, XCSC, XCSLE and XCSLF safety switches. It is designed to prevent insertion of actuator, for up to 3 padlocks. The padlocks not included
Porównaj
XCSZ90
XCSZ90 Blok.uniemożliwiająca wpr.klucza
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCC23FCM190S M23 19P Wtyk żeński kątowy

Opis produktu

... with solder terminal connections with a Pg 13.5 cable gland entry. It has a metal enclosure with IP65 degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSLF*M3 and XCSLE*M3 key operated safety interlock switches (with M23 19-pin male connector)

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
13.5 - 13.5 mm
Liczba styków
19
Liczba styków danych
19
Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 mm²
Prąd znamionowy In
7.5 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
23
Temperatura otoczenia
-25 - 110 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 110 °C
Średnica złącza wtykowego
23 mm
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Kątowy
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Brak
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Brak
Porównaj
XZCC23FCM190S
XZCC23FCM190S M23 19P Wtyk żeński kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCC23FDM190S M23 19P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

... with solder terminal connections with a Pg 13.5 cable gland entry. It has a metal enclosure with IP65 degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSLF*M3 and XCSLE*M3 key operated safety interlock switches (with M23 19-pin male connector)

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
13.5 - 13.5 mm
Liczba styków
19
Liczba styków danych
19
Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 mm²
Prąd znamionowy In
7.5 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
23
Temperatura otoczenia
-25 - 110 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 110 °C
Średnica złącza wtykowego
23 mm
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj ryglowania
Brak
Powłoka obudowy
Brak
Porównaj
XZCC23FDM190S
XZCC23FDM190S M23 19P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar