XCSPA291 Łącznik bezpiecz.plastikowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512815.jpg.
XCSPA291 Łącznik bezpiecz.plastikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XCSPA291
Kod EAN: 
3389119028479
Symbol Sonepar: 
P01003419
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This XCSPA Key Operated Safety Switch for guard doors has an adjustable turret head and a robust red coated polyamide body with 1 entry tapped Pg 11, allowing for flexible installation. This key operated safety switch for guard doors, with adjustable turret head switch, has a robust red coated thermoplastic body. It has 2 normally closed snap action contacts. When wired as recommended in relevant standards, it conforms to category 4, performance level PL e, SIL 3 and complies withEN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. It simply ensures a "door-open machine stop" control on your machine, with maximal reliability. It secures the machine and system operation with a key, only available to authorized operators. Its IP67 degree of protection makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It complies with EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to Category 4, performance level PL e, SIL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508

Dane techniczne

Długość czujnika
30 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
30 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
94 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wymuszone rozłączanie
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu przełączającego
Styk migowy
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCSZ200 Element łącznika krańcowego

Opis produktu

Element łącznika krańcowego plastikowego. Gama produktów: Preventa Safety detekcja - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: urządzenie centrujące element wykonawczy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: urządzenie centrujące element wykonawczy - Przeznaczenie akcesoriów / części...
Porównaj
XCSZ200
XCSZ200 Element łącznika krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ28 Zaślepka

Opis produktu

Akcesoria. Gama produktów: Preventa Safety detekcja - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: wtyczki zaślepiające dla slotu operatora - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: plastikowy łącznik bezpieczeństwa...
Porównaj
XCSZ28
XCSZ28 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ91 Blokada do trzech kłódek

Opis produktu

This accessory is part of the Preventa XCS range, an offer of safety switches. This padlocking device is designed to prevent insertion of actuator, for up to 3 padlocks (padlocks not included). It is dedicated to XCSPA and XCSTA safety switches
Porównaj
XCSZ91
XCSZ91 Blokada do trzech kłódek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar