XUDA1PSML2 WZM.DO SWIATŁOW.OSIRISTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185975.jpg.
XUDA1PSML2 WZM.DO SWIATŁOW.OSIRIS
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - PHOTO-ELECTRIC - APPLICATION
Nr Katalogowy: 
XUDA1PSML2
Kod EAN: 
3389110160369
Symbol Sonepar: 
P00219305
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in fibre design. It has a 1 normally opened or 1 normally closed programmable discrete solid state type of output. It is furnished with 2m cable for electrical connection. It is an IP64 and IP65 rated product. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤50mA and a switching frequency of ≤1kHz. This sensor with red emission and it has 2 LEDs. The enclosure is made of PBT with PMMA lens. Its dimensions are 40mm (Width) x 10mm (Depth) x 65mm (Height) and weighs 0.04kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE and CULus

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Maksymalny prąd wyjściowy
50 mA
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Długość wzmacniacza
10 mm
Szerokość wzmacniacza
40 mm
Wysokość wzmacniacza
65 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Klasa bezpieczeństwa lasera
Klasa 1
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Materiał rdzenia włókna
Tworzywo sztuczne
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z funkcją wygaszania
Nie
Rodzaj światła
LED wielobarwna
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Wskaźnik
Inne
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar