Czujnik fotoelektryczny, odbicie, Sn 9mm, NO lub NZ, złącze M12. rodzina produktów: OsiSense XU - nazwa serii: pakowanie palikacji - typ czujnika elektronicznego: czujnik fotoelektryczny - nazwa czujnika: XUR - system detekcji: Odbiciowy - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 18 mm plama 2 x 7 mm wymagane soczewki XURZ01, 7 mm plama 1 x 4 mm wymagane soczewki XURZ02, 9 mm plama 1,5 x 5 mm bez soczewek - materiał: metal - rodzaj sygnału wyjściowego: dyskretny - metoda okablowania: 3-przewodowy - specjalne zastosowanie produktu: kolorowe oznaczenie.