XY2CE1A196 Wyłącznik cięgnowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/1278332.jpg.
XY2CE1A196 Wyłącznik cięgnowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XY2CE1A196
Kod EAN: 
3389110319255
Symbol Sonepar: 
P01136330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, latching emergency stop rope pull switches. It is ideal for all machines requiring stopping of dangerous movement in the immediate vicinity of the machine. It is suitable for applications such as woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines, textile machines. This emergency stop rope pull switch has one normally closed and one normally open, slow break contacts with positive opening operation. It is a switch with a rated operational current of 0.27A at 250VDC, 3A at 240VAC. The casing is made of Zamak (red) with stainless steel cover. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. Switch has three plain holes for PG13.5. The trigger cable anchor point is at right hand side. Switch can reset by a booted pushbutton. It offers long mechanical durability which is about 60000 operating cycles. It is compliant with UL, CSA, EN/IEC, EN/ISO, and CCC standards and is IP66 rated. The XY2 line of switches come in a robust metal enclosure so they can be used in severe environments and they conform to EN/ISO 13850 and EN/IEC 60947-5-5. XY2 range emergency stop rope pull switch is intended for all machines requiring stopping of a dangerous movement in the immediate vicinity of the machine

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna długość cięgna
70 m
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Kolor
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP66
Ze wskazaniem siły pociągnięcia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XY2CZ9550 Zestaw montażowy D5 mm L70 m dla XY2CE

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This kit is dedicated to an easy mounting of XY2CE emergency stop rope pull switches. It includes one 70.5m galvanized cable with red sheath diameter 5.0mm. It weighs 4.426kg. XY2C offer is ideal for machines requiring...

Dane techniczne

Długość
70.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Mocowanie cięgna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
XY2CZ9570
XY2CZ9550 Zestaw montażowy D5 mm L70 m dla XY2CE
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ9330 Akcesoria wył.cięgnowego

Opis produktu

This XY2 Mounting Kit for XY2 Emergency Stop Rope-pull Switch contains clamp cable grip (1 of XY2CZ523), XY2CZ703 end spring, galvanized cable with a diameter of 3.2 millimeters and a length of 30.5 meters. It is compatible with XY2CH and XY2CJ. It is designed to be used at a temperature from -25°C...

Dane techniczne

Długość
30.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Mocowanie cięgna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
XY2CZ9330
XY2CZ9330 Akcesoria wył.cięgnowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar