
Akumulatorki są źródłem zasilania, z którego możemy korzystać tak samo jak z jednorazowych baterii AA/AAA. Jednak w porównaniu do nich możemy je ponownie naładować zmniejszając tym samym koszty użytkowania sprzętów domowych zasilanych tradycyjnymi bateriami. Akumulatorki Green Cell charakteryzują się wysoką, realną pojemnością, która pozwala na znacznie dłuższy czas pracy w porównani z jednorazowymi bateriami.

Aby zwiększyć trwałość akumulatorków, do ich budowy wykorzystane zostały nowoczesne materiały, pozwalające na osiągnięcie do nawet 3 lat bezproblemowej pracy pod dużym obciążeniem. Dodatkowo akumulatorki Green Cell są w stanie zachować 85% zgromadzonej energii nawet po 12 miesiącach bez użytkowania. Zachowując wysoką wydajność są w stanie pracować w temperaturach od -20 do 60 °C!.

Akumulatorki Green Cell dostarczane są naładowanie, dzięki czemu można ich używać zaraz po wyjęciu z opakowania. Nie wymagają one wcześniejszego ładowania, co zapobiega degradacji baterii i utracie pojemności. Są one kompatybilne z wieloma urządzeniami:

W ciągu roku na świecie zużywamy ponad 40 miliardów tradycyjnych, jednorazowych baterii. Zużyte często trafiają bezpośrednio do środowiska. Akumulatory marki Green Cell mogą zapewnić do nawet 3 lat intensywnej pracy, co jest równoznacznie z wykorzystaniem wielu jednorazowych baterii. Wykorzystując akumulatory Green Cell znacząco ograniczysz ilość elektroodpadów i pomożesz chronić środowisko.

