G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK Dławnica kablowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1225549.jpg.
G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK Dławnica kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1415177
Symbol Sonepar: 
P10336397
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 7 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z odgiętką

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 7 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
18 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
16 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

A-INL-M12-P-BK Przeciwnakrętka

Opis produktu

Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Wkładka do dławnicy kablowej
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z przyłączem uziemienia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1411213
A-INL-M12-P-BK Przeciwnakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar