G-EDSWU-M40-L66L-STES-S Dławnica kablowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1224862.jpg.
G-EDSWU-M40-L66L-STES-S Dławnica kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1411099
Symbol Sonepar: 
P10335337
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 27,9 mm ... 40,4 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
27.9 - 40.4 mm
Długość gwintu
15 mm
Długość przekątnej sześciokąta
60.5 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
55 mm
Zakres temperatury pracy
-60 - 130 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Do kabli zbrojonych
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

A-INL-M40-S-S Nakrętka

Opis produktu

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: srebrny

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Wysokość
5 mm
Zakres temperatury pracy
-70 - 220 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wkładka do dławnicy kablowej
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z przyłączem uziemienia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1411252
A-INL-M40-S-S Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-SEW-40-P-W Uszczelka płaska

Opis produktu

Uszczelka płaska, na gwint M40, kolor: biały

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Średnica wewnętrzna
40 mm
Średnica zewnętrzna
52.8 mm
Liczba otworów
1
Materiał
Inne
Do gwintów NPT o rozmiarze
Inne
Porównaj
1411286
A-SEW-40-P-W Uszczelka płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar