Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 40,4 mm ... 53,1 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
40.4 - 53.1 mm
Długość gwintu
15 mm
Długość przekątnej sześciokąta
77 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
70 mm
Zakres temperatury pracy
-60 - 130 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Do kabli zbrojonych
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego