Charakterystyka ogólna:
Dławiki z tworzywa
Z gwintem ISO lub PG- Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, oraz neoprenową uszczelką, zapewniający IP 68
Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu
oraz bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie
- Dostarczane razem z nakrętką i uszczelką neoprenową
Parametry produktu:
Dławiki z tworzywa IP68Z gwintem ISO- Materiał: poliamid. Kolor: RAL 7001
- Zgodnie z normą PN-EN 50 262
- ISO: 40
- Minimalna średnica przewodu: 22 mm
- Maksymalna średnica przewodu: 32 mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
22 - 32 mm
Długość gwintu
53 mm
Długość przekątnej sześciokąta
36 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
7001
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
52 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego