Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, seria: RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie