TET-C 5-7 IP67 DławnicaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/490811.jpg.
TET-C 5-7 IP67 Dławnica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLING AND FIXING FOR DEMANDING PROFESSIONALS
Nr Katalogowy: 
IMT37320
Kod EAN: 
3606480399008
Symbol Sonepar: 
P00999484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Thorsman TET 5-7, dławnica kablowa, czarna, średnica 5 do 7. Gama produktów: Thorsman TET - Typ produktu lub komponentu : przelotka - ilość sztuk w zestawie: zestaw 50 szt

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1 - 4 mm
Nominalna wielkość gwintu PG
16
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
5 - 7 mm
Średnica nominalna
7 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Bezhalogenowe
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Thorsman IMT38059 4.2x45 łeb płaski 100 szt. Wkręt do drewna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT38059

Thorsman IMT38059 4.2x45 łeb płaski 100 szt...

Thorsman IMT38059 4.2x45 łeb płaski 100 szt. Wkręt do drewna
Thorsman IMT39082 10x67mm 72 mm Kołek rozporowy z wkrętem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT39082

Thorsman IMT39082 10x67mm 72 mm Kołek rozporowy...

Thorsman IMT39082 10x67mm 72 mm Kołek rozporowy z wkrętem
Thorsman IMT39086 10x110mm 115 mm Kołek rozporowy z wkrętem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT39086

Thorsman IMT39086 10x110mm 115 mm Kołek rozporowy...

Thorsman IMT39086 10x110mm 115 mm Kołek rozporowy z wkrętem
Thorsman IMT46450 Do opasekmAx. 3.6 mm (100 sztuk) Uchwyt samoprzylepny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT46450

Thorsman IMT46450 Do opasekmAx. 3.6 mm (100...

Thorsman IMT46450 Do opasekmAx. 3.6 mm (100 sztuk) Uchwyt samoprzylepny
Thorsman IMT48001 TP 3 - bez wkrętu - 100 szt. Kołek
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT48001

Thorsman IMT48001 TP 3 - bez wkrętu - 100...

Thorsman IMT48001 TP 3 - bez wkrętu - 100 szt. Kołek
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar