Przepust do węża ochronnego, materiał: PA, stopień ochrony: IP66, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 36 mm, Całkowita długość: 25 m
Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 36 mm, Całkowita długość: 25 m
Wąż ochronny, materiał: PA, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP40, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 36 mm, Całkowita długość: 10 m